Beli lampu pemanas di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steel
    Mulai

    Rp5.399.900

    TLC Heating Element Lamp, Double Stainless Steel
    atribut:
    • Dimensions (cm): 80x40x35
    • Material: Stainless Steel
    • Power (W): 2X500
  2. SUNNEX Food Warmer (Pemanas Makanan)
    Mulai

    Rp2.299.900

    SUNNEX Food Warmer (Pemanas Makanan)
    Deskripsi:
    SUNNEX Elite Range Full-Size Roll Top Chafer is the perfect tool for buffet food serving. Elegantly-designed cover makes the chafer more attractive and practical. Mirror polished handle and titanium plated handle are both available. Its mechanical hinge supports operating the lid at various angles for easy opening and closing. Fuel can be placed under the chafer for heating. Besides, anti-steam droplets system keeps your dish fresh and delicious.
  3. MUTU Wadah Prasmanan (Food Warmer)
    Mulai

    Rp699.900

    MUTU Wadah Prasmanan (Food Warmer)
    Deskripsi:
    Horekamall tempat hidangan makanan / pemanas makanan - Stainless Steel CHF-400, merupakan pemanas makanan berkualitas tinggi yang juga dilengkapi dengan penutupnya.Untuk menjaga kesegaran makanan bahan aman dan terpercaya. Desainnya yang menarik akan mempercantik sajian Anda.Dibuat dari stainless steel menjadikan produk tahan lama dan kuat, sehingga Anda dapat memanaskan makanan dengan cara yang mudah serta cepat.Jaga makanan Anda tetap hangat dan selalu siap saji,Dapat Digunakan di Berbagai Acara.Panci ini teman terbaik Anda dalam menyajikan makanan yang berkualitas dan terjaga, baik dalam pesta keluarga, rekan kantor, atupun acara - acara besar seperti pernikahan, dll.Spesifikasi :Stainless steel materialwater Pan 18/0 , T=0,5 mmfood Pan SS201, T = 0.5 mmcover pan SS 201, T 0,5 mmframe : 18/0, T= 1,5 mmfuel holder : 18/0 T =0,5 mmkapasitas : 4 literDimensi : 430x300xH320mm
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Capacity (L): 4
    • Dimensions (mm): 430x300xH320
  4. GETRA Bain Marie Counter (Meja Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp3.299.900

    GETRA Bain Marie Counter (Meja Penghangat Makanan)
    Deskripsi:
    Water drain valve. Tray slide. Stainless steel body. Castors. Thermostat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  5. Yuri Pemutih Pakaian
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp13.900

  6. FOMAC Showcase Electric Bain-Marie (Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp5.699.900

    FOMAC Showcase Electric Bain-Marie (Penghangat Makanan)
    Deskripsi:
    Setiap pengusaha kuliner tentunya ingin makanan yang disajikan ke konsumen dapat dinikmati pada moment terbaik yaitu moment saat makanan hangat. Pengusaha kuliner seperti penyedia catering, hotel, dan restoran yang menggunakan layanan prasmanan biasanya menggunakan Bain Marie untuk menjaga kualitas makan tetap hangat dalam kondisi display. Selain itu Bain marie juga akan memudahkan konsumen untuk mengambil makanan yang tersedia.Bain marie merupakan perlengkapan yang digunakan untuk menghangatkan makanan. Bain marie biasa digunakan untuk keperluan catering, display makanan pada restoran cepat saji, ataupun rumah makan modern semacam rumah makan padang, ataupun rumah makan yang menyajikan bermacam opsi menu. Meski mirip dengan mengukus, teknik memasak Bain Marie sedikit berbeda dengan teknik pengukusan. Jika pada teknik pengukusan, makanan akan bersentuhan langsung dengan uap panas. Namun pada Bain Marie, makanan tidak akan bersentuhan dengan uap panas maupun api secara langsung.Electric Bain-Marie Showcase BMS-E3 berfungsi untuk memanaskan makanan seperti sup dan sayuran, bisa juga untuk melelehkan coklat dan mentega. Dilengkapi dengan varian beberapa tungku, thermostat dan lampu indikator. Bahan pan terbuat dari stainless steel anti karat sehingga aman untuk pangan. Cocok untuk penyajian makanan panas di rumah makan, hotel, kantin, atau cafe yang menyajikan makanan secara prasmanan.
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 220/50
  7. TLC Heat Lamp, Double
    Mulai

    Rp5.399.900

    TLC Heat Lamp, Double
    atribut:
    • Cable Length (m): 2
    • Material: Stainless Steel
    • Power (W): 2X250
  8. GETRA Bain Marie Table Top (Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp2.399.900

    GETRA Bain Marie Table Top (Penghangat Makanan)
    Deskripsi:
    Stainless steel Water drain valve GN 1/2-4 pan Capacity pan: 4 pcs
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Phase: 1
  9. RS PRO Infrared (IR) Heat Lamp
    Mulai

    Rp599.900

    RS PRO Infrared (IR) Heat Lamp
    Deskripsi:
    RS PRO Clear Infrared Heat LampA 300W Infrared lamp suitable for universal mounting orientations. Our infrared heat lamp is a simple, but reliable and economical bulb to run the drying process for applications requiring an instant shortwave heat patterns The IR Heat Lamp has an instant radiant heat after the power is on. Manufactured from quartz 10 mm diameter the IR lamp converts practically all the electrical power into heat resulting in minimal wastage.Even though these Infrared Lamps (IR) are easy to install and replace, always be cautious. Avoid touching the tube with bare hands and keep in mind that oil might harm quartz operation and ultimately reduce lamp life.ApplicationsThese Infrared Light Bulbs correlate with applications where the heat is mandatory to perform, particularly in:Space heatersDrying processesThermoformingShrink packagingVulcanizing and curing rubberLaminatingSealing and electrostatic copy equipmentFood heaters in restaurants, cafes etc.
    atribut:
    • Diameter (mm): 10
    • Lamp Base: R7S
    • Lamp Finish: Clear
    • Voltage Rating (V): 230
  10. BAKU Tweezer
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp38.900

    BAKU Tweezer
    Deskripsi:
    Baku Pinset Tweezer BK-V9 7-SA Stainless Steel OriginalBengkok
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  11. TECHNIK Tweezers Set (Pinset Lab)
    Mulai

    Rp199.900

    TECHNIK Tweezers Set (Pinset Lab)
    atribut:
    • UNSPSC: 27112105
    • Application: Precision Assembly and Repair
    • Material: Stainless Steel
    • Maximum Temperature (°F): 932
    • Mechanism: Tension
    • Resists: Anti-Magnetic; Corrosion
    • Tip Size (mm): 0.5
    • Type: Precision
  12. Crown Horeca Display Warmer Curverd Luxury Bain Marie (Penghangat Makanan)
    Mulai

    Rp16.999.900

    Crown Horeca Display Warmer Curverd Luxury Bain Marie (Penghangat Makanan)
    Deskripsi:
    Glass curved luxury bain marie adalah alat untuk menghangatkan makanan, dan memajang makanan. Alat ini dapat mengatur suhu makanan dan menjaganya agar tetap hangat. Bagian bawahnya terdapat kabinet sehingga memberikan ruang penyimpanan lebih banyak. Glass curved luxury bain marie terbuat dari stainless steel yang mudah dibersihkan dan terhindar dari karat.
  13. CARLISLE Square Ramekin
    Mulai

    Rp2.299.900

    CARLISLE Square Ramekin
    Deskripsi:
    Ramekins are small bowls used for cooking, baking, and serving individual portions of various foods, garnishes, dressings, and condiments.
    atribut:
    • Capacity (oz): 2
    • Color: White
    • Dishwasher Safe: Yes
    • Item: Square Ramekin
    • Material: Melamine
    • Microwaveable: Yes
    • NSF-certified: Yes
    • Oven Safe: Yes
    • Product Type: Square Ramekin
    • UNSPSC: 52152007
  14. BOSCH Angle Grinder Kecil (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  15. Guataka Oven Pizza Electric 3 Deck (Pemanggang)
    Mulai

    Rp34.999.900

    Guataka Oven Pizza Electric 3 Deck (Pemanggang)
    atribut:
    • Number of Deck: 3
    • Number of Tray: 6
    • Voltage (V/Hz): 380/50
    • Power (kW): 19.8
    • Temperature Range (°C): 20-400
    • Capacity (kg/hour): 20
    • Chamber Size (cm): 87x65x39
    • Dimensions (cm): 125x84.5x162
    • Dimensions Packaging (cm): 137.5x93x178
  16. Tajima Measuring Tape HI LOCK (Meteran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp169.900

Daftar Harga lampu pemanas Terbaru October 2026
TLC Heating Element Lamp, Double Stainless SteelRp5.399.900
SUNNEX Food Warmer (Pemanas Makanan)Rp2.299.900
MUTU Wadah Prasmanan (Food Warmer)Rp699.900
GETRA Bain Marie Counter (Meja Penghangat Makanan)Rp3.299.900
Yuri Pemutih PakaianRp13.900
FOMAC Showcase Electric Bain-Marie (Penghangat Makanan)Rp5.699.900
TLC Heat Lamp, DoubleRp5.399.900
GETRA Bain Marie Table Top (Penghangat Makanan)Rp2.399.900
RS PRO Infrared (IR) Heat LampRp599.900
BAKU TweezerRp38.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait